17型液晶ディスプレイ ProLite E1780SD-1A (17型/1280×1024/D-SUB・DVI/ブラック/スピーカ:あり/SXGA)
ホワイトLEDバックライトを搭載し、環境にやさしい。
通常モード及びエコモードオン時の年間消費電力量と CO2排出量
また、特定有害物質の使用を規制した「RoHS 10物質閾値以下に対応(除外項目を除く)」「J-MOSSグリーンマーク」にも適合しております。PCリサイクルマーク付です。
SXGA 最大1280×1024モードに対応したコーポレートモデル。
付属品D-Subケーブル(1.5m)/ DVI-Dケーブル(1.5m)/ 電源コード(1.8m)/ オーディオケーブル(1.5m)/ スタンドベース / ケーブルホルダー / セーフティ&クイックスタートガイド /保証書
質量(kg)2.6
サイズ17型
規格SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)【標準】10(最大15)、【スタンバイモード時】0.5(最大)
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370.0×379.5×178.0
最大応答速度(m/sec)5(黒→白→黒)標準
コントラスト比1000:1(標準)、5000000:1(Adv.Contrast機能)
スタンド角度調節範囲:上方向20°
最大解像度1280×1024
視野角左右各85° / 上下各80°(標準)
スピーカー1W×2(アンプ付きステレオスピーカー)
コネクタ【アナログ】 D-Sub×1、【デジタル】DVI-D24ピンコネクタ×1
色(本体)ブラック
ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSBハブ:なし
グリーン購入法適合
入力電源(V)AC100~240 (50/60Hz 0.5A)
アスペクト比5:4
パネル駆動方式TN
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)250(標準)
グリーンマーク認定
角度調節可
内容量1台