ローユニット(H2070/2350用)1.5型
取っ手がつくシンプルなフラットデザイン。
付属品可動棚(樹脂製)×4枚
適合4VOC基準適合(木質建材)
間口W×奥行D×高さH(mm)400×400(380)×780
収納量約8足
取手サテンシルバー色(塗装)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
扉形式フラットタイプ
内容量1セット
関連資料:
(1.07MB)
注意
※受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。※寸法は扉+ユニットを含めた寸法です。( )内寸法はユニット本体の奥行です。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。