ローユニット(H2070/2350用)3型

ローユニット(H2070/2350用)3型 Panasonic(パナソニック) ローユニット(H2070/2350用)3型 Panasonic(パナソニック) ローユニット(H2070/2350用)3型 Panasonic(パナソニック) ローユニット(H2070/2350用)3型 Panasonic(パナソニック) ローユニット(H2070/2350用)3型 Panasonic(パナソニック) ローユニット(H2070/2350用)3型 Panasonic(パナソニック) ローユニット(H2070/2350用)3型 Panasonic(パナソニック) ローユニット(H2070/2350用)3型 Panasonic(パナソニック)

スタイリッシュなアルミの水平ライン。

付属品可動棚(樹脂製)×4枚 適合4VOC基準適合(木質建材) 間口W×奥行D×高さH(mm)800×400(380)×780 収納量約20足 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 扉形式ライン取っ手 内容量1セット
関連資料: (1.07MB)
注意
※受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※寸法は扉+ユニットを含めた寸法です。( )内寸法はユニット本体の奥行です。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
ライン取っ手の形状は、他のハンドルに比べ指のかかりが小さくなります。(特に爪の長い方はご注意ください。)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12731034 XQCE2L13HNUY ソフトウォールナット
47,900
27,980
30,778 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12731050 XQCE2L13HNTY ウォールナット
47,900
27,980
30,778 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12731059 XQCE2L13HNCY チェリー
47,900
27,980
30,778 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12731068 XQCE2L13HNRV グレージュアッシュ
47,900
27,980
30,778 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12731077 XQCE2L13HNEV イデアオーク
47,900
27,980
30,778 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12731086 XQCE2L13HNJY メープル
47,900
27,980
30,778 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12731095 XQCE2L13HNWY ホワイトオーク
47,900
27,980
30,778 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12731104 XQCE2L13HNGY ホワイトアッシュ
47,900
27,980
30,778 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12731120 XQCE2L13HNPY しっくいホワイト
47,900
27,980
30,778 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする