天袋ユニット(H2350用)6型

天袋ユニット(H2350用)6型 Panasonic(パナソニック) 天袋ユニット(H2350用)6型 Panasonic(パナソニック) 天袋ユニット(H2350用)6型 Panasonic(パナソニック) 天袋ユニット(H2350用)6型 Panasonic(パナソニック) 天袋ユニット(H2350用)6型 Panasonic(パナソニック) 天袋ユニット(H2350用)6型 Panasonic(パナソニック) 天袋ユニット(H2350用)6型 Panasonic(パナソニック) 天袋ユニット(H2350用)6型 Panasonic(パナソニック)

取っ手仕様。

適合4VOC基準適合(木質建材) 間口W×奥行D×高さH(mm)1600×400(380)×570 取手サテンシルバー色(塗装) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 内容量1セット
関連資料: (1.07MB)
注意
※受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※寸法は扉+ユニットを含めた寸法です。( )内寸法はユニット本体の奥行です。
※天袋ユニットには棚板を同梱していません。追加で棚板を取り付けることは可能です。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12731488 XQCE3S26FTUY ソフトウォールナット
56,300
29,980
32,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12731497 XQCE3S26FTTY ウォールナット
56,300
29,980
32,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12731506 XQCE3S26FTCY チェリー
56,300
29,980
32,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12731515 XQCE3S26FTRV グレージュアッシュ
56,300
29,980
32,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12731524 XQCE3S26FTEV イデアオーク
56,300
29,980
32,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12731540 XQCE3S26FTJY メープル
56,300
29,980
32,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12731549 XQCE3S26FTWY ホワイトオーク
56,300
29,980
32,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12731558 XQCE3S26FTGY ホワイトアッシュ
56,300
29,980
32,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12731567 XQCE3S26FTPY しっくいホワイト
56,300
29,980
32,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする