サンプルケース SP-56
サンプルケースでメニューを見せて集客率UP
用途メニューやポスター等の掲示に
仕様アクリルケース付属
厚さ(mm)4
質量(kg)21.5
色ブラウン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横850×970×450
色(本体)ブラウン
面板寸法(mm)横850×縦270
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |