サンプルケース SP-72
サンプルケースでメニューを見せて集客率UP
用途メニューやポスター等の掲示に
仕様アクリルケース付属
質量(kg)11
色ブラウン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横450×880×400
色(本体)ブラウン
面板寸法(mm)横450×縦250
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
サンプルケースでメニューを見せて集客率UP
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |