デッキハンガー(L型) SK-1514 電気メッキ

デッキハンガー(L型) SK-1514 電気メッキ サンコー機材

取付けはワンタッチで押込み、吊ボルトを捻じ込むだけで出来、仮止めも出来、取付位置の移動も簡単です。
デッキに穴あけが不要で、高所作業が無いので、工期が短縮出来ます。

適合住友金属建材/Lデッキ用 材質電気メッキ サイズ3/8 許容荷重(kg)100 呼称L 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12756584 3/8
オープン
349
アウトレット
384 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする