サンコー機材 サンコー機材の 配管・水廻り設備部材 サンコー機材の 吊・支持金具 サンコー機材の 吊配管金具 ハンガークランプ(HC-26タイプ) SK-1522 ステンレス製 ハンガークランプ(HC-26タイプ) SK-1522 ステンレス製 注文コード 12756636 注文コード 12756636 可動式ナットが内蔵されておりますので吊ボルトをアジャストする事ができます。 材質ステンレス サイズ3/8 許容荷重(kg)100 品名S-HC-26 内容量1個 注意 商品画像は電気メッキ品になります。ご注意ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 S-HC-26 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12756636 S-HC-26 オープン ¥1,398 ¥1,098 アウトレット ¥1,208 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 排水トラップ INAX(LIXIL) 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ フリーサドル(テープタイプ) DENSAN(ジェフコム) 税込¥2,418~ ¥2,198~ ゴム栓 INAX(LIXIL) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ VP管用吊タン付 らく吊VP-X 日栄インテック 税込¥150~ ¥136~ 浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥43,978 ¥39,980 通信用L型金物 富士商 税込¥472 ¥429 バスケットへ ユニクロ サドルバンド ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥1,181~ ¥1,074~ (寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥46,178 ¥41,980 防臭インナーパッキン INAX(LIXIL) 税込¥593 ¥539 バスケットへ ポリエチレンパイプ FSC藤原産業 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ バスストレーナー INAX(LIXIL) 税込¥593~ ¥539~ ポリエチレンパイプ FSC藤原産業 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ サーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドワンストップシャワー付 KVK 税込¥103,378 ¥93,980 バスケットへ サーモスタット式混合栓 KVK 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ ティー足 エスコ 税込¥919~ ¥835~ パイプホールド(ホワイト) カクダイ 税込¥783 ¥712 バスケットへ サドルバンド エスコ 税込¥2,638~ ¥2,398~ (2) オーバーフローカバー INAX(LIXIL) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 通信用C型金物 富士商 税込¥329 ¥299 バスケットへ ポリエチレンパイプ FSC藤原産業 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材吊・支持金具吊配管金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります 吊配管金具 立配管金具 配管サドルバンド アングル/ブラケット U字金具 フロアーバンド シェアする マイページ 最近見た商品