ゴムブッシュ(TH型・TN型・TN-W型) SK-1603 天然ゴム

ゴムブッシュ(TH型・TN型・TN-W型) SK-1603 天然ゴム サンコー機材

防振固定や機器取付ボルトの絶縁にご使用頂けます。
TH型・TN-W型には座金が接着されています。

材質天然ゴム 適応ボルトサイズM-10 内容量1個
注意
※ゴムブッシュは耐候性のあるEPDMで、座金は溶融亜鉛メッキ製ですので屋外でも使用して頂けます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12756977 TH-10 10 26 10.5 TH-10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12756986 TN-1 15 25 11 TN-1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12756995 TN-1W 15 26 10.5 TN-1W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする