グッドブラケット(両穴タイプ) SK-0418 ステンレス製

グッドブラケット(両穴タイプ) SK-0418  ステンレス製 サンコー機材

横走り配管用のL型ブラケットです。
低コストできれいな施工ができます。

材質ステンレス 寸法t(mm)3 寸法d1(mm)10Φ×25L 寸法d2(mm)4.5Φ 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)10 寸法P1(mm)30 寸法P2(mm)30 内容量1個
注意
商品画像は電気メッキタイプになります
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12758054 WL-1 WL-1 115 85 150×120
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12758070 WL-2 WL-2 175 115 210×150
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12758079 WL-3 WL-3 265 175 300×210
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12758088 WL-4 WL-4 355 205 390×240
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12758097 WL-5 WL-5 475 265 510×300
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12758106 WL-6 WL-6 565 265 600×300
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12758115 WL-7 WL-7 655 355 690×390
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12758124 WL-8 WL-8 775 355 810×390
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12758140 WL-9 WL-9 865 475 900×510
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする