サンコー機材 サンコー機材の 配管・水廻り設備部材 サンコー機材の 吊・支持金具 サンコー機材の アングル/ブラケット グッドアングル★Wタイプ(両面穴明) SK-0403 電気メッキ グッドアングル★Wタイプ(両面穴明) SK-0403 電気メッキ 注文コード 釘穴とアンカー穴が両面に開いたプレスアングルです。 材質電気メッキ 寸法L(mm)1800 寸法A(mm)40 寸法t(mm)3.2 寸法D(mm)10Φ×25L 寸法B(mm)40 呼称G18W 寸法d2(Φmm)4 寸法P(Φmm)30 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 G18W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12758149 G18W オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 排水トラップ INAX(LIXIL) 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ フリーサドル(テープタイプ) DENSAN(ジェフコム) 税込¥2,418~ ¥2,198~ ゴム栓 INAX(LIXIL) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ VP管用吊タン付 らく吊VP-X 日栄インテック 税込¥150~ ¥136~ 浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥43,978 ¥39,980 通信用L型金物 富士商 税込¥472 ¥429 バスケットへ ユニクロ サドルバンド ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥1,181~ ¥1,074~ (寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥46,178 ¥41,980 防臭インナーパッキン INAX(LIXIL) 税込¥593 ¥539 バスケットへ ポリエチレンパイプ FSC藤原産業 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ バスストレーナー INAX(LIXIL) 税込¥593~ ¥539~ ポリエチレンパイプ FSC藤原産業 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ サーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドワンストップシャワー付 KVK 税込¥103,378 ¥93,980 バスケットへ サーモスタット式混合栓 KVK 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ ティー足 エスコ 税込¥919~ ¥835~ パイプホールド(ホワイト) カクダイ 税込¥783 ¥712 バスケットへ サドルバンド エスコ 税込¥2,638~ ¥2,398~ (2) オーバーフローカバー INAX(LIXIL) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 通信用C型金物 富士商 税込¥329 ¥299 バスケットへ ポリエチレンパイプ FSC藤原産業 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材吊・支持金具アングル/ブラケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります 吊配管金具 立配管金具 配管サドルバンド アングル/ブラケット U字金具 フロアーバンド シェアする マイページ 最近見た商品