サンコー機材 サンコー機材の 配管・水廻り設備部材 サンコー機材の 吊・支持金具 サンコー機材の アングル/ブラケット グッドアングル★Sタイプ(片面穴明) SK-0404 ステンレス製 グッドアングル★Sタイプ(片面穴明) SK-0404 ステンレス製 注文コード 釘穴とアンカー穴が片面に開いたプレスアングルです。 材質ステンレス 寸法L(mm)1800 寸法A(mm)40 寸法t(mm)3 寸法D(mm)10Φ×25L 寸法B(mm)40 呼称SG18S 寸法d2(Φmm)4.5 寸法P(Φmm)30 内容量1個 注意 商品画像は電気メッキタイプになります お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SG18S 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12758194 SG18S オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ティー足 エスコ 税込¥919~ ¥835~ ML6型 フリーボール ホースジョイント オンダ製作所 税込¥1,758~ ¥1,598~ 自在水栓用切替バルブ ゴムパッキン付 オンダ製作所 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 継ぎ足しジョイント KVK 税込¥2,198~ ¥1,998~ (4) 通信用L型金物 富士商 税込¥538 ¥489 バスケットへ 通信用C型金物 富士商 税込¥329 ¥299 バスケットへ WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ オンダ製作所 税込¥3,298~ ¥2,998~ ME3型 イーボール オンダ製作所 税込¥989 ¥899 バスケットへ パイプホールド(ホワイト) カクダイ 税込¥818 ¥744 バスケットへ 自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形) アサヒAV 税込¥13,178~ ¥11,980~ Uバンド 200mm 富士商 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ アダプターボールバルブ オンダ製作所 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ サドルバンド エスコ 税込¥2,638~ ¥2,398~ (2) 通信用C型金物 富士商 税込¥208 ¥189 バスケットへ パイプホールド(ホワイト) カクダイ 税込¥783 ¥712 バスケットへ ME1型 イーボール オンダ製作所 税込¥989 ¥899 バスケットへ 灯油小出しボールバルブ オンダ製作所 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ フリーサドル(テープタイプ) DENSAN(ジェフコム) 税込¥2,418~ ¥2,198~ M5型 Rタイプ フリーボール オンダ製作所 税込¥1,428 ¥1,298 浴室収納棚 INAX(LIXIL) 税込¥31,878~ ¥28,980~ (1) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材吊・支持金具アングル/ブラケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります 吊配管金具 立配管金具 配管サドルバンド アングル/ブラケット U字金具 フロアーバンド シェアする マイページ 最近見た商品