フラットUバンド SK-2624 ステンレス製

フラットUバンド SK-2624 ステンレス製 サンコー機材

SGP管用のUバンドです。

材質ステンレス 内容量1個
注意
※ステンレス製のUバンドをSGP管等にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。商品画像は電気メッキタイプになります
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12759689 20A 20A 27.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12759698 25A 25A 34
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12759707 32A 32A 42.7
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12759716 40A 40A 48.6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12759725 50A 50A 60.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12759734 65A 65A 76.3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12759750 80A 80A 89.1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12759759 100A 100A 114.3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12759768 1/2Х125A 1/2×125A 139.8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12759777 1/2Х150A 1/2×150A 165.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12759786 1/2Х200A 1/2×200A 216.3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12759795 1/2Х250A 1/2×250A 267.4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12759804 1/2Х300A 1/2×300A 318.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12759820 3/8Х125A 3/8×125A 139.8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12759829 3/8Х150A 3/8×150A 165.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12759838 3/8Х200A 3/8×200A 216.3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12759847 3/8Х250A 3/8×250A 267.4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12759856 3/8Х300A 3/8×300A 318.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする