片サドルバンド SK-2512 ステンレス製

片サドルバンド SK-2512 ステンレス製 サンコー機材 片サドルバンド SK-2512 ステンレス製 サンコー機材

GP10A・VP13A(兼用)の片押え式サドルバンドです。

材質ステンレス 寸法t(mm)1 寸法W(mm)20 寸法P(mm)22 寸法d(Φmm)5.0×8.0 寸法A(Φmm)32 内容量1個
注意
商品画像は電気メッキタイプになります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12761204 KS-19 KS-19 19
オープン
68
アウトレット
75 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする