コンビニマグ

コンビニマグ ドウシシャ

家でオフィスで外でどこでも手軽に使える便利なタンブラー

用途真空二重構造で保温・保冷OK。飲みごろ温度をキープします。 材質胴部:ステンレス鋼、フタ受け:ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 保冷効力(℃)14以下(6時間)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(mL)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12763575 CBCT230WH 1個(230mL) ホワイト 230 約160 78×128 36以上(6時間)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12763584 CBCT230BK 1個(230mL) ブラック 230 約160 78×128 36以上(6時間)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12763600 CBCT480WH 1個(480mL) ホワイト 480 約200 78×159 44以上(6時間)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12763609 CBCT480BK 1個(480mL) ブラック 480 約200 78×159 44以上(6時間)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする