Power Delivery対応 GaN AC充電器/65W/USB Type-A×1 Type-C×1/ホワイト & Panasonic レッツノート用充電ケーブルセット
Power Delivery対応 GaN AC充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 1ポート/ホワイト & Panasonic レッツノート用充電ケーブルセット。
付属品Let'snote 用ケーブル 1.2m 1本
色ホワイト
出力(W)65W
ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート
入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
内容量1個
AC充電器 の新着商品

