日本コネクト工業
ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)
5.3
外径(Φmm)
最大:1.02
材質(スリーブ)
黄銅 Ni下地 金メッキ
材質(コンタクト)
ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)
プラグ:0.52~0.30
内容量
1袋(50個)
関連資料:
製品図面(0.02MB)
注意
※適合プラグ径は保証値ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12796028
NZ0025-GG
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540