STAR Light
LEDヘッドライト600lm
保護等級
IP64
機能
ヘッド角度調整機能/フォーカス(ズーム)機能
点灯方式
3パターン(100%-40%-SOS)
明るさ(Lm)
600
ヘッド寸法(mm)
71×40×40.5
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
電源タイプ
連続点灯時間(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12798968
SK-HL600ZD-MS
ヘルメットクリップ×4、ヘッドバンド×1、取扱説明書(兼保証書)
約120 (乾電池含まず)
乾電池式
約6(HIGH)/約15(LOW)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
12798977
SK-HL600ZCH-MS
ヘルメットクリップ×4、ヘッドバンド×1、USB ケーブル×1、取扱説明書(兼保証書)
約145(充電池含む/ヘッドバンド除く)
充電池式
約4(HIGH)/約9.5(LOW)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
12798986
SK-HL600ZHB-MS
ヘルメットクリップ×4、ヘッドバンド×1、 専用充電池パック×1、単 3 乾電池ボックス×1、USB ケーブル×1、取扱説明書(兼保証書)
約120 (乾電池含まず)
ハイブリッド式
約5.5(HIGH)/約13(LOW)
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください