天体望遠鏡

天体望遠鏡 - レイメイ藤井天体望遠鏡 - レイメイ藤井

高い操作性と安定感で快適な観測ができる天体望遠鏡。フリーストップ式。スマホアダプターと便利なアクセサリートレイ付。

用途天体望遠鏡仕様(集光力)100倍、(極限等級)10等星セット内容鏡筒(屈折式)/経緯台付き三脚/天頂ミラー/アイピース(PL25mm/PL10mm/PL6.5mm)/ファインダー(5倍24mm)/アクセサリートレイ/スマホアダプター/取扱説明書(1年間保証書)/はじめての星みるガイド種別(屈折式・経緯台 70mm/700mm)材質(鏡筒/三脚)アルミニウム/(架台)ABS倍率(適正倍率)70倍、(最高倍率)140倍レンズ径(Φmm)接眼レンズ :31.7mm本体質量(kg)2.7(スマホアダプター含まず)分解能2.75秒アイピース(倍率)PL25mm=28倍・PL10mm=70倍・PL6.5mm=108倍ファインダー5倍 24mm対物レンズ有効径(mm)70焦点距離(mm)700F値F10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12801838RXA315
38,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする