曜日別特売
モノタロウ

腕カバー ポリエチレン製

腕カバー ポリエチレン製 - モノタロウ腕カバー ポリエチレン製 - モノタロウ腕カバー ポリエチレン製 - モノタロウ腕カバー ポリエチレン製 - モノタロウ腕カバー ポリエチレン製 - モノタロウ腕カバー ポリエチレン製 - モノタロウ腕カバー ポリエチレン製 - モノタロウ腕カバー ポリエチレン製 - モノタロウ
(4件のレビュー)

使い捨てのポリエチレン製の腕カバーです。
水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。
使い捨てタイプなので、衛生的です。
両側ゴム入りなので、ズレ落ちにくく着脱が簡単に行えます。

用途水回り作業や汚れ防止に材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02サイズフリー幅(cm)約20全長(cm)約40素材合成繊維特性使い捨て内容量1袋(50枚)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※火の気のある場所での使用はしないでください。
※保管の際は、火の気のない場所や高温多湿の場所は避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※着用例1560637041010クリア食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※着用例1560637941020ブルー食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 軽作業用
株式会社ブッシュサービス業

作業時に腕が汚れるのを防ぐために使用。
問題無く使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 15606379
2024-07-18
用途: 整備時の腕の汚れ防止
建設業・工事業

特に夏は半袖で作業時することがあるため、エンジンルーム奥深くに手を入れる際等には便利です。
価格が安いのも助かります。

対象商品 : 15606379
2024-01-03
用途: ホース交換作業
槌本運送株式会社

中に、汗をかいた感じのくもり具合。
ゴツくない、軽い感じで動きやすい。
厚みは、この程度。

2024-10-07
用途: 食品
東新畜産株式会社

使い勝手は良いのですが、時々枚数が足りないことがあります。(10枚ひとまとめのものが9枚しかない)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする