NASTA(ナスタ)
屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(アレルフィルター付)
アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。風量調整機構付。
仕様
アレルフィルター付
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
種類
角型レジスター
内容量
1個
注意
※アレルフィルターの交換目安は半年を推奨いたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合パイプ
通気量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12805794
KS-V20RAS
なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本
SU100(内径Φ100)
(9.8Pa時)メモリ1、8.0/メモリ2、9.3
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12805810
KS-V20RA150S
なし
キョーワ150(内径Φ152)
(9.8Pa時)メモリ1、15,2/メモリ2、22.9
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください