曜日別特売

屋内換気口 角型 差圧タイプ 樹脂ネット付(アレルフィルター付)Φ150

屋内換気口 角型 差圧タイプ 樹脂ネット付(アレルフィルター付)Φ150 - NASTA(ナスタ)屋内換気口 角型 差圧タイプ 樹脂ネット付(アレルフィルター付)Φ150 - NASTA(ナスタ)屋内換気口 角型 差圧タイプ 樹脂ネット付(アレルフィルター付)Φ150 - NASTA(ナスタ)屋内換気口 角型 差圧タイプ 樹脂ネット付(アレルフィルター付)Φ150 - NASTA(ナスタ)

レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。
前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。
レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した、密閉タイプです。(前面パネル閉時)
強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)
性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEご使用をおすすめします。

仕様樹脂ネット・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター適合パイプキョーワ150(内径Φ152)内容量1個
注意
※アレルフィルターの交換目安は半年を推奨いたします。
※大量の空気を室内に取り込むことにより、製品の音鳴りや、浸水が考えられるため、屋外換気口にはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEをおすすめします。(屋外換気口(防音タイプ)やその他の屋
外換気口を検討される場合は、別途ご相談ください。)適用パイプ以外のパイプや変形したパイプへの施工・石こうボードとパイプの芯がズレた施工の場合には作動不良となる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12806020KS-8626PFKA-#
7,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする