換気口セット アレルフィルター付 Φ100

換気口セット アレルフィルター付 Φ100 NASTA(ナスタ) 換気口セット アレルフィルター付 Φ100 NASTA(ナスタ) 換気口セット アレルフィルター付 Φ100 NASTA(ナスタ) 換気口セット アレルフィルター付 Φ100 NASTA(ナスタ) 換気口セット アレルフィルター付 Φ100 NASTA(ナスタ) 換気口セット アレルフィルター付 Φ100 NASTA(ナスタ) 換気口セット アレルフィルター付 Φ100 NASTA(ナスタ)

屋内換気口(KS-V20RAS)、屋外換気口スリムタイプ(KS-8820PH)を組み合わせた換気口セットです。
屋内換気口は給気の流れ方向を考え室内の快適性をくずさない吹出口で、クロス汚れのしにくい構造です。
アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。

仕様アレルフィルター付 付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本 材質屋内換気口:ABS樹脂/屋外換気口:ASA樹脂/パイプ:PVC樹脂/気密フランジ:ABS樹脂/気密ラバー:EPT t=1.0mm 適合パイプSU100(内径Φ100)L=230 内容量1セット
注意
※アレルフィルターの交換目安は半年を推奨いたします。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KS-V41PS2-SG 12806065
KS-V41PS2-SG 12806065
12806065 KS-V41PS2-SG シルバーグレー
8,200
6,398
7,038 (税込)
3日以内出荷

返品不可
KS-V41PS2-BK 12806074
KS-V41PS2-BK 12806074
12806074 KS-V41PS2-BK ブラック(屋外換気口のみ)
8,200
6,398
7,038 (税込)
10日以内出荷

返品不可
KS-V41PS2-CG 12806090
KS-V41PS2-CG 12806090
12806090 KS-V41PS2-CG シャンパングレー(屋外換気口のみ)
8,200
6,398
7,038 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする