曜日別特売

屋内換気口カバー アレルフィルター付 Lサイズ

屋内換気口カバー アレルフィルター付 Lサイズ - NASTA(ナスタ)屋内換気口カバー アレルフィルター付 Lサイズ - NASTA(ナスタ)屋内換気口カバー アレルフィルター付 Lサイズ - NASTA(ナスタ)屋内換気口カバー アレルフィルター付 Lサイズ - NASTA(ナスタ)

今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。
アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。
アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。
台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。
吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。

仕様アレルフィルター付付属品石膏ボードピン 4本材質ABS樹脂シルバーグレーサイズL種類換気口カバー適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ213mm以下、角型は幅205mm以下、高さ40mm以下内容量1個
注意
※アレルフィルターの交換目安は半年を推奨いたします。※ナスタ製品への取り付けをお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12806108KS-8690PFA-SG
3,400
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする