KS-8690PFA Lサイズ用アレルフィルター メンテナンス用)

KS-8690PFA Lサイズ用アレルフィルター メンテナンス用) - NASTA(ナスタ)

スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!
必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。

仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーン交換目安半年適合品番KS-8690PFA、KS-8690PFN内容量1枚
注意
※アレルフィルターの交換目安は半年を推奨いたします。
※特殊な形状には取り付けできません。屋内換気口が、壁や天井から40mm以上離れていないと取り付けできない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12806126KS-FKA8690
900
719
791(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする