フレキシブルチューブ ワンダーチューブ

フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ - ゼンシンフレキシブルチューブ  ワンダーチューブ - ゼンシン

独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。

用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)45材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品内容量1本
関連資料:(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
全13種類を絞り込む
長さL(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12833374Z-101150
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
12833390Z-101200
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
12833399Z-101250
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
12833408Z-101300
1,410
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
12833417Z-101350
1,540
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
12833426Z-101400
1,610
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
12833435Z-101450
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
12833444Z-101500
1,960
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
12833460Z-101600
2,390
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
12833469Z-101700
3,670
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
12833478Z-101800
4,050
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
12833487Z-101900
4,400
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
12833496Z-1011000
4,750
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする