ゼンシン
フレキシブルチューブ ワンダーチューブR型
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブです。
用途
ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ
材質(本体)
SUS304
使用温度範囲(℃)
0~100
最高使用圧力(MPa)
0.98
材質(継手)
C3604BD
口径(A)
15
各種認証
日本水道協会認証登録品
内容量
1本
関連資料:
(0.12MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
全10種類を絞り込む
長さL(mm)
選択してください
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12833767
Z-109
1100
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
12833776
Z-109
1200
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
12833785
Z-109
1300
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
12833794
Z-109
1400
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
12833810
Z-109
1500
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
12833819
Z-109
1600
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
12833828
Z-109
1700
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
12833837
Z-109
1800
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
12833846
Z-109
1900
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
12833855
Z-109
2000
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください