ゼンシン
フレキシブルチューブ ワンダーチューブR型
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブです。
用途
ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ
材質(本体)
SUS304
使用温度範囲(℃)
0~100
最高使用圧力(MPa)
0.98
材質(継手)
C3604BD
口径(A)
25
各種認証
日本水道協会認証登録品
内容量
1本
関連資料:
(0.12MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
全10種類を絞り込む
長さL(mm)
選択してください
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12833968
Z-111
1100
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
12833977
Z-111
1200
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
12833986
Z-111
1300
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
12833995
Z-111
1400
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
12834004
Z-111
1500
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
12834020
Z-111
1600
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
12834029
Z-111
1700
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
12834038
Z-111
1800
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
12834047
Z-111
1900
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
12834056
Z-111
2000
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください