ゼンシン
フレキシブルチューブ フリーチューブ
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、ナットに化粧ナットを使用しているため美観を損ないません。
用途
ロータンク、給水配管等の配管の芯合わせ
材質(本体)
SUS304
使用温度範囲(℃)
0~100
最高使用圧力(MPa)
0.98
材質(継手)
C3604BD
口径(A)
15
各種認証
日本水道協会認証登録品
内容量
1本
関連資料:
(0.12MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
全13種類を絞り込む
長さL(mm)
選択してください
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12834065
Z-105
150
¥
710
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
12834074
Z-105
200
¥
730
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
12834090
Z-105
250
¥
770
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
12834099
Z-105
300
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
12834108
Z-105
350
¥
880
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
12834117
Z-105
400
¥
920
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
12834126
Z-105
450
¥
940
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
12834135
Z-105
500
¥
990
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
12834144
Z-105
600
¥
1,120
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
12834160
Z-105
700
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
12834169
Z-105
800
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
12834178
Z-105
900
¥
1,630
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
12834187
Z-105
1000
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください