ゼンシン
フレキシブルチューブ フリーチューブT型
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。
用途
給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ
材質(本体)
SUS316L
使用温度範囲(℃)
0~100
最高使用圧力(MPa)
0.98
材質(継手)
C3604BD
口径(A)
15
各種認証
日本水道協会認証登録品
内容量
1本
関連資料:
(0.12MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12834196
Z-121
150
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
12834205
Z-121
200
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
12834214
Z-121
250
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
12834230
Z-121
300
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
12834239
Z-121
350
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
12834248
Z-121
400
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
12834257
Z-121
450
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
12834266
Z-121
500
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
12834275
Z-121
600
¥
2,660
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
12834284
Z-121
700
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
12834300
Z-121
800
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
12834309
Z-121
900
¥
3,620
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
12834318
Z-121
1000
¥
3,940
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください