ゼンシン
フレキシブルチューブ フリーチューブT型
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。
用途
給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ
材質(本体)
SUS316L
使用温度範囲(℃)
0~100
最高使用圧力(MPa)
0.98
材質(継手)
C3604BD
口径(A)
20
各種認証
日本水道協会認証登録品
内容量
1本
関連資料:
(0.12MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12834327
Z-126
150
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
12834336
Z-126
200
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
12834345
Z-126
250
¥
3,460
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
12834354
Z-126
300
¥
3,620
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
12834370
Z-126
350
¥
3,780
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
12834379
Z-126
400
¥
3,990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
12834388
Z-126
450
¥
4,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
12834397
Z-126
500
¥
4,470
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
12834406
Z-126
600
¥
4,880
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
12834415
Z-126
700
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
12834424
Z-126
800
¥
5,920
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
12834440
Z-126
900
¥
6,230
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
12834449
Z-126
1000
¥
6,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください