曜日別特売

フレキシブルチューブ ワンダーブレード

フレキシブルチューブ ワンダーブレード - ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーブレード - ゼンシン

独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。

用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2.94材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品内容量1本
関連資料:(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
全13種類を絞り込む
長さL(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12834458Z-112150
5,160
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
12834467Z-112200
5,760
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
12834476Z-112250
5,920
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
12834485Z-112300
6,360
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
12834494Z-112350
6,960
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
12834510Z-112400
7,330
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
12834519Z-112450
7,730
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
12834528Z-112500
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
12834537Z-112600
8,930
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
12834546Z-112700
9,930
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
12834555Z-112800
11,090
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
12834564Z-112900
11,840
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
12834580Z-1121000
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする