フレキシブルチューブ ワンダーブレード

フレキシブルチューブ ワンダーブレード - ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーブレード - ゼンシン

独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。

用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1.96材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品内容量1本
関連資料:(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
全13種類を絞り込む
長さL(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12834589Z-113150
6,820
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
12834598Z-113200
7,330
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
12834607Z-113250
7,960
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
12834616Z-113300
8,390
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
12834625Z-113350
8,900
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
12834634Z-113400
9,530
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
12834650Z-113450
9,880
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
12834659Z-113500
10,470
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
12834668Z-113600
11,520
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
12834677Z-113700
12,740
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
12834686Z-113800
14,450
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
12834695Z-113900
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
12834704Z-1131000
16,650
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする