フレキシブルチューブ ワンダーブレード

フレキシブルチューブ ワンダーブレード - ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーブレード - ゼンシン

独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。

用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1.96材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品内容量1本
関連資料:(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
全13種類を絞り込む
長さL(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12834720Z-114150
9,920
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
12834729Z-114200
10,960
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
12834738Z-114250
11,620
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
12834747Z-114300
12,340
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
12834756Z-114350
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
12834765Z-114400
13,560
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
12834774Z-114450
14,270
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
12834790Z-114500
14,940
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
12834799Z-114600
16,320
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
12834808Z-114700
17,620
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
12834817Z-114800
19,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
12834826Z-114900
20,740
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
12834835Z-1141000
22,500
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする