曜日別特売

ステンレス製防振継手

ステンレス製防振継手 - ゼンシン

外層SUS304・内装SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。また、ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性にも優れております。接液部がステンレスのため、ゴム製継手では対応ができない給湯ラインにも御使用いただけます。

用途ポンプ廻りの振動吸収材質(緩衝材)ウレタンゴム材質(本体)(内層)SUS316L (外層)SUS304使用温度範囲(℃)0~80規格JIS10KF長さL(mm)150最高使用圧力(MPa)1材質(フランジ)SS400材質(ボルト)SS400材質(ホルダー)SS400材質(ワッシャー)SS400各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品内容量1本
関連資料:(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
全8種類を絞り込む
口径(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12834844A・V・JOINT32
25,200
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
12834860A・V・JOINT40
26,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
12834869A・V・JOINT50
31,900
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
12834878A・V・JOINT65
36,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
12834887A・V・JOINT80
40,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
12834896A・V・JOINT100
50,600
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
12834905A・V・JOINT125
61,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
12834914A・V・JOINT150
78,500
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする