曜日別特売

諸官庁指定非溶接フランジ型フレキシブルホース

諸官庁指定非溶接フランジ型フレキシブルホース - ゼンシン

Ω形状により応力の集中を分散する効果を持つOMベローズを有し、且つベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を使用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。

用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ回り等の配管の新合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~100規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS304材質(リング)(割)FCMB各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(押えリング)SUS304内容量1本
関連資料:(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
全26種類を絞り込む
長さL(mm)
口径(A)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12835404Z-3000-30065
21,10010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
12835420Z-3000-50065
26,00013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
12835429Z-3000-75065
34,60017,980
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
12835438Z-3000-80065
35,90017,980
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
12835447Z-3000-100065
41,10019,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
12835456Z-3000-30080
23,90011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
12835465Z-3000-50080
29,60014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
12835474Z-3000-75080
39,00019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
12835490Z-3000-80080
40,30019,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
12835499Z-3000-100080
46,20023,980
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
12835508Z-3000-300100
28,60014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
12835517Z-3000-500100
35,20017,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
12835526Z-3000-750100
46,50023,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
12835535Z-3000-800100
48,10024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
12835544Z-3000-1000100
55,40027,980
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
12835560Z-3000-300125
40,70019,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
12835569Z-3000-500125
50,50025,980
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
12835578Z-3000-750125
66,90033,980
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
12835587Z-3000-800125
69,70034,980
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
12835596Z-3000-1000125
80,00039,980
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
12835605Z-3000-300150
50,30025,980
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
12835614Z-3000-500150
62,20029,980
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
12835630Z-3000-750150
81,80039,980
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
12835639Z-3000-800150
84,90042,980
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
12835648Z-3000-1000150
97,70048,980
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
16510491Z-3000【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)75080
39,00019,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする