曜日別特売

接液部ステンレスフランジ型フレキシブルホース

接液部ステンレスフランジ型フレキシブルホース - ゼンシン

主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。

用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収材質(ブレード押え)SUS304使用温度範囲(℃)-20~300規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ジョイント)(ラップ)SUS304材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS304各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品内容量1本
関連資料:(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
全18種類を絞り込む
長さL(mm)
口径(A)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12835657Z-400030015
12,800
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
12835666Z-400050015
14,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
12835675Z-400030020
14,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
12835684Z-400050020
16,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
12835700Z-400030025
16,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
12835709Z-400050025
19,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
12835718Z-400030032
20,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
12835727Z-400050032
23,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
12835736Z-400030040
22,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
12835745Z-400050040
26,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
12835754Z-400030050
28,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
12835770Z-400050050
33,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
12835779Z-400030065
37,100
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
12835788Z-400050065
44,800
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
12835797Z-400030080
43,600
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
12835806Z-400050080
50,500
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
12835815Z-4000300100
55,700
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
12835824Z-4000500100
63,600
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする