曜日別特売

オールステンレスフランジ型フレキシブルホース

オールステンレスフランジ型フレキシブルホース - ゼンシン

主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。

用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収材質(ブレード押え)SUS304使用温度範囲(℃)-20~300規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ジョイント)(ラップ)SUS304材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SUS304材質(ベローズ)SUS304各種認証国土交通省仕様適合品内容量1本
関連資料:(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
全18種類を絞り込む
長さL(mm)
口径(A)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12835840Z-500030015
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
12835849Z-500050015
17,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
12835858Z-500030020
17,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
12835867Z-500050020
19,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
12835876Z-500030025
21,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
12835885Z-500050025
23,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
12835894Z-500030032
27,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
12835910Z-500050032
29,700
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
12835919Z-500030040
30,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
12835928Z-500050040
33,200
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
12835937Z-500030050
36,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
12835946Z-500050050
41,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
12835955Z-500030065
48,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
12835964Z-500050065
55,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
12835980Z-500030080
63,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
12835989Z-500050080
69,700
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
12835998Z-5000300100
77,300
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
12836007Z-5000500100
83,500
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする