ゼンシン
非溶接汎用ユニオン型フレキシブルホース
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途
一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
使用温度範囲(℃)
-20~100
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ガスケット)
ノンアス
材質(ユニオン)
(ねじ)FCMB
材質(ブレード)
SUS304
材質(ベローズ)
SUS304
材質(ナット)
(ユニオン)FCMB
材質(リング)
(割)SCS13
材質(押えリング)
SUS304
内容量
1本
関連資料:
(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
全48種類を絞り込む
長さL(mm)
選択してください
300
400
500
600
700
800
900
1000
口径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12836016
Z-9000NW
300
15
¥
3,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
12836025
Z-9000NW
400
15
¥
3,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
12836034
Z-9000NW
500
15
¥
4,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
12836050
Z-9000NW
600
15
¥
4,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
12836059
Z-9000NW
700
15
¥
4,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
12836068
Z-9000NW
800
15
¥
5,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
12836077
Z-9000NW
900
15
¥
5,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
12836086
Z-9000NW
1000
15
¥
6,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
12836095
Z-9000NW
300
20
¥
4,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
12836104
Z-9000NW
400
20
¥
4,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
12836120
Z-9000NW
500
20
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
12836129
Z-9000NW
600
20
¥
5,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
12836138
Z-9000NW
700
20
¥
6,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
12836147
Z-9000NW
800
20
¥
6,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
12836156
Z-9000NW
900
20
¥
7,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
12836165
Z-9000NW
1000
20
¥
7,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
12836174
Z-9000NW
300
25
¥
4,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
12836190
Z-9000NW
400
25
¥
5,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
12836199
Z-9000NW
500
25
¥
6,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
12836208
Z-9000NW
600
25
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
12836217
Z-9000NW
700
25
¥
7,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
12836226
Z-9000NW
800
25
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
12836235
Z-9000NW
900
25
¥
9,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
12836244
Z-9000NW
1000
25
¥
9,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
12836260
Z-9000NW
300
32
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
12836269
Z-9000NW
400
32
¥
7,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
12836278
Z-9000NW
500
32
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
12836287
Z-9000NW
600
32
¥
9,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
12836296
Z-9000NW
700
32
¥
9,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
12836305
Z-9000NW
800
32
¥
10,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
12836314
Z-9000NW
900
32
¥
11,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
12836330
Z-9000NW
1000
32
¥
12,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
12836339
Z-9000NW
300
40
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
12836348
Z-9000NW
400
40
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
12836357
Z-9000NW
500
40
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
12836366
Z-9000NW
600
40
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
12836375
Z-9000NW
700
40
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
12836384
Z-9000NW
800
40
¥
13,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
12836400
Z-9000NW
900
40
¥
14,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
12836409
Z-9000NW
1000
40
¥
15,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12836418
Z-9000NW
300
50
¥
11,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
12836427
Z-9000NW
400
50
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
12836436
Z-9000NW
500
50
¥
13,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
12836445
Z-9000NW
600
50
¥
15,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
12836454
Z-9000NW
700
50
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
12836470
Z-9000NW
800
50
¥
18,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
12836479
Z-9000NW
900
50
¥
19,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
12836488
Z-9000NW
1000
50
¥
21,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください