メタルタッチ型フレキシブルホース

メタルタッチ型フレキシブルホース - ゼンシン

継手部がメタルシールのためパッキンが不要です。

用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(オスニップル/メスニップル)SS400使用温度範囲(℃)-20~300最高使用圧力(MPa)1材質(スリーブ)SS400材質(ブレード)(押え)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(袋)SS400内容量1本
関連資料:(0.12MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
全40種類を絞り込む
長さL(mm)
口径(A)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12838116Z-130003008
6,300
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
12838125Z-130004008
6,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
12838134Z-130005008
7,300
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
12838150Z-130006008
7,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
12838159Z-130007008
8,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
12838168Z-130008008
8,900
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
12838177Z-130009008
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
12838186Z-1300010008
9,800
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
12838195Z-1300030010
6,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
12838204Z-1300040010
7,500
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
12838220Z-1300050010
8,100
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
12838229Z-1300060010
8,700
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
12838238Z-1300070010
9,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
12838247Z-1300080010
9,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
12838256Z-1300090010
10,400
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
12838265Z-13000100010
10,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
12838274Z-1300030015
8,700
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
12838290Z-1300040015
9,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
12838299Z-1300050015
9,800
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
12838308Z-1300060015
10,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
12838317Z-1300070015
11,200
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
12838326Z-1300080015
11,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
12838335Z-1300090015
12,500
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
12838344Z-13000100015
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
12838360Z-1300030020
11,100
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
12838369Z-1300040020
12,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
12838378Z-1300050020
12,900
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
12838387Z-1300060020
13,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
12838396Z-1300070020
14,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
12838405Z-1300080020
15,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
12838414Z-1300090020
16,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
12838430Z-13000100020
17,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
12838439Z-1300030025
14,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
12838448Z-1300040025
15,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
12838457Z-1300050025
16,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
12838466Z-1300060025
17,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
12838475Z-1300070025
18,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
12838484Z-1300080025
19,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
12838500Z-1300090025
20,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
12838509Z-13000100025
21,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする