ゼンシン
非溶接メタルタッチ型フレキシブルホース
継手部がメタルシールのためパッキンが不要で、溶接を用いずに金具を組み込んでいるため、振動等に対する耐久性に優れています。
用途
ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質
(オスニップル/メスニップル)SS400
使用温度範囲(℃)
-20~300
最高使用圧力(MPa)
1
材質(スリーブ)
SS400
材質(ベローズ)
SUS304
材質(ナット)
(袋)SS400
材質(リング)
(カシメ) SS400
内容量
1本
関連資料:
(0.12MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
全40種類を絞り込む
長さL(mm)
選択してください
300
400
500
600
700
800
900
1000
口径(A)
選択してください
8
10
15
20
25
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12838518
Z-13000NW
300
8
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
12838527
Z-13000NW
400
8
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
12838536
Z-13000NW
500
8
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
12838545
Z-13000NW
600
8
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
12838554
Z-13000NW
700
8
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
12838570
Z-13000NW
800
8
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
12838579
Z-13000NW
900
8
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
12838588
Z-13000NW
1000
8
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
12838597
Z-13000NW
300
10
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
12838606
Z-13000NW
400
10
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
12838615
Z-13000NW
500
10
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
12838624
Z-13000NW
600
10
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
12838640
Z-13000NW
700
10
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
12838649
Z-13000NW
800
10
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
12838658
Z-13000NW
900
10
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
12838667
Z-13000NW
1000
10
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
12838676
Z-13000NW
300
15
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
12838685
Z-13000NW
400
15
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
12838694
Z-13000NW
500
15
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
12838710
Z-13000NW
600
15
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
12838719
Z-13000NW
700
15
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
12838728
Z-13000NW
800
15
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
12838737
Z-13000NW
900
15
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
12838746
Z-13000NW
1000
15
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
12838755
Z-13000NW
300
20
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
12838764
Z-13000NW
400
20
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
12838780
Z-13000NW
500
20
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
12838789
Z-13000NW
600
20
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
12838798
Z-13000NW
700
20
¥
8,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
12838807
Z-13000NW
800
20
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
12838816
Z-13000NW
900
20
¥
10,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
12838825
Z-13000NW
1000
20
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
12838834
Z-13000NW
300
25
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
12838850
Z-13000NW
400
25
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
12838859
Z-13000NW
500
25
¥
11,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
12838868
Z-13000NW
600
25
¥
12,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
12838877
Z-13000NW
700
25
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
12838886
Z-13000NW
800
25
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
12838895
Z-13000NW
900
25
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
12838904
Z-13000NW
1000
25
¥
16,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください