ゼンシン
ゴム製可撓管継手 地上用 100mm偏芯用
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上用>
用途
上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <地上配管用>
材質
【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)
-10~80
規格
JIS10KF
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ゴム)
(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
材質(補強材)
合成繊維
内容量
1本
関連資料:
(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12839200
ZRJ-K100F
350
20
¥
82,600
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
32日以内出荷
12839209
ZRJ-K100F
350
25
¥
84,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
32日以内出荷
12839218
ZRJ-K100F
350
32
¥
85,300
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
32日以内出荷
12839227
ZRJ-K100F
350
40
¥
86,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
32日以内出荷
12839236
ZRJ-K100F
350
50
¥
88,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
32日以内出荷
12839245
ZRJ-K100F
350
65
¥
92,300
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
32日以内出荷
12839254
ZRJ-K100F
350
80
¥
97,500
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
32日以内出荷
12839270
ZRJ-K100F
350
100
¥
109,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
32日以内出荷
12839279
ZRJ-K100F
350
125
¥
136,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
32日以内出荷
12839288
ZRJ-K100F
500
150
¥
168,300
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
32日以内出荷
12839297
ZRJ-K100F
500
200
¥
219,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
32日以内出荷
12839306
ZRJ-K100F
500
250
¥
273,200
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
32日以内出荷
12839315
ZRJ-K100F
550
300
¥
429,900
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
32日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください