ゼンシン
ゴム製可撓管継手 埋設用 100mm偏芯用
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途
上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>
材質
【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)
-10~80
規格
JIS10KF
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ゴム)
(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
材質(補強材)
合成繊維
内容量
1本
関連資料:
(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12839324
ZRJ-MK100F
350
20
¥
90,600
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
12839340
ZRJ-MK100F
350
25
¥
94,100
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
4日以内出荷
12839349
ZRJ-MK100F
350
32
¥
96,800
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
12839358
ZRJ-MK100F
350
40
¥
100,800
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
12839367
ZRJ-MK100F
350
50
¥
102,400
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
12839376
ZRJ-MK100F
350
65
¥
107,900
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
4日以内出荷
12839385
ZRJ-MK100F
350
80
¥
117,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
12839394
ZRJ-MK100F
350
100
¥
134,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
12839410
ZRJ-MK100F
350
125
¥
160,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
12839419
ZRJ-MK100F
500
150
¥
199,700
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
12839428
ZRJ-MK100F
500
200
¥
261,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
12839437
ZRJ-MK100F
500
250
¥
337,800
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
32日以内出荷
12839446
ZRJ-MK100F
550
300
¥
484,100
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
32日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください