ゼンシン
ゴム製可撓管継手 埋設用 200mm偏芯用
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途
上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>
材質
【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)
-10~80
規格
JIS10KF
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ゴム)
(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
材質(補強材)
合成繊維
内容量
1本
関連資料:
(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12839455
ZRJ-MK200F
450
20
¥
119,400
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
32日以内出荷
12839464
ZRJ-MK200F
450
25
¥
122,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
32日以内出荷
12839480
ZRJ-MK200F
450
32
¥
126,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
32日以内出荷
12839489
ZRJ-MK200F
450
40
¥
128,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
32日以内出荷
12839498
ZRJ-MK200F
450
50
¥
136,100
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
32日以内出荷
12839507
ZRJ-MK200F
450
65
¥
139,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
32日以内出荷
12839516
ZRJ-MK200F
450
80
¥
153,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
32日以内出荷
12839525
ZRJ-MK200F
450
100
¥
167,800
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
32日以内出荷
12839534
ZRJ-MK200F
450
125
¥
204,700
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
32日以内出荷
12839550
ZRJ-MK200F
600
150
¥
235,700
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
32日以内出荷
12839559
ZRJ-MK200F
600
200
¥
320,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
32日以内出荷
12839568
ZRJ-MK200F
600
250
¥
398,900
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
32日以内出荷
12839577
ZRJ-MK200F
650
300
¥
582,500
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
32日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください