曜日別特売

ラバージョイント・ストレートホース

ラバージョイント・ストレートホース - ゼンシン

独自の補強繊維を使用することにより、内圧による寸法変化がなく、耐圧性にも優れており、製品長の変更が容易にできます。

用途空調・衛生設備配管、建築設備配管等の配管の振動、変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400、(補強)鋼線使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証国土交通省仕様適合品材質(補強材)(内側/外側)合成繊維内容量1本
関連資料:(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
全9種類を絞り込む
長さL(mm)
口径(A)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12839638ZRJ-SH 国土交通省仕様(国交省使用)50050
29,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
12839656ZRJ-SH 国土交通省仕様(国交省使用)50065
38,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
12839674ZRJ-SH 国土交通省仕様(国交省使用)50080
43,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
12839699ZRJ-SH 国土交通省仕様(国交省使用)700100
60,400
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
12839717ZRJ-SH 国土交通省仕様(国交省使用)700125
79,100
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
12839735ZRJ-SH 国土交通省仕様(国交省使用)700150
85,400
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
12839760ZRJ-SH 国土交通省仕様(国交省使用)700200
130,300
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
12839778ZRJ-SH 国土交通省仕様(国交省使用)700250
162,300
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
12839796ZRJ-SH 国土交通省仕様(国交省使用)700300
235,700
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする