ゼンシン
ラバーボールジョイント
本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、また短面間でありながら偏芯、偏角、伸縮にも対応します
用途
受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収
材質
【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)
使用温度範囲(℃)
-20~60
規格
JIS10KF
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ゴム)
(内貼/外貼)合成ゴム
各種認証
日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
材質(補強材)
合成繊維
内容量
1本
関連資料:
(0.15MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12839805
ZRJ-B
96
20
¥
14,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
12839814
ZRJ-B
96
25
¥
14,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
12839830
ZRJ-B
96
32
¥
14,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
12839839
ZRJ-B
96
40
¥
15,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
12839848
ZRJ-B
106
50
¥
18,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
12839857
ZRJ-B
107
65
¥
22,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
12839866
ZRJ-B
126
80
¥
25,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
12839875
ZRJ-B
126
100
¥
33,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
12839884
ZRJ-B
157
125
¥
44,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
12839900
ZRJ-B
158
150
¥
56,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
12839909
ZRJ-B
210
200
¥
76,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
12839918
ZRJ-B
210
250
¥
124,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
12839927
ZRJ-B
217
300
¥
167,500
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください