ゼンシン
ラバーボールジョイントTWINTYPE
本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、2山構造のため偏芯、偏角、伸縮にも優れています。
用途
受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収
材質
【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)
使用温度範囲(℃)
-20~60
規格
JIS10KF
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ゴム)
(内貼/外貼)合成ゴム
各種認証
日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
材質(補強材)
合成繊維
内容量
1本
関連資料:
(0.15MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
全13種類を絞り込む
長さL(mm)
120
175
225
325
口径(A)
選択してください
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12839936
ZRJ-T
120
20
¥
11,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
12839945
ZRJ-T
120
25
¥
11,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
12839954
ZRJ-T
175
32
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
12839970
ZRJ-T
175
40
¥
13,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
12839979
ZRJ-T
175
50
¥
16,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
12839988
ZRJ-T
175
65
¥
19,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
12839997
ZRJ-T
175
80
¥
20,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
12840006
ZRJ-T
225
100
¥
29,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
12840015
ZRJ-T
225
125
¥
35,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
12840024
ZRJ-T
225
150
¥
46,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
12840040
ZRJ-T
325
200
¥
64,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
12840049
ZRJ-T
325
250
¥
96,100
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
12840058
ZRJ-T
325
300
¥
128,700
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください