曜日別特売

ラバーエキスパンションジョイント

ラバーエキスパンションジョイント - ゼンシン

外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。

用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮,変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(補強材)合成繊維内容量1本
関連資料:(0.15MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
全13種類を絞り込む
長さL(mm)
口径(A)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
材質(ゴム)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12840180ZRJ-E1150(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム20
45,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
12840189ZRJ-E1150(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム25
45,600
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
12840198ZRJ-E1150(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム32
50,600
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
12840207ZRJ-E1150(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム40
51,100
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
12840216ZRJ-E1150(内貼/外貼)合成ゴム50
53,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
12840225ZRJ-E1150(内貼/外貼)合成ゴム65
55,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
12840234ZRJ-E1150(内貼/外貼)合成ゴム80
58,100
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
12840250ZRJ-E1150(内貼/外貼)合成ゴム100
65,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
12840259ZRJ-E1150(内貼/外貼)合成ゴム125
74,500
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
12840268ZRJ-E1200(内貼/外貼)合成ゴム150
87,800
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
12840277ZRJ-E1200(内貼/外貼)合成ゴム200
109,200
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
12840286ZRJ-E1200(内貼/外貼)合成ゴム250
154,300
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
12840295ZRJ-E1200(内貼/外貼)合成ゴム300
221,200
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする