ゼンシン
ラバーエキスパンションジョイント
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
用途
ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮、変位吸収
材質
【リング】SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)
-10~80
規格
JIS10KF
最高使用圧力(MPa)
1
材質(補強材)
合成繊維
内容量
1本
関連資料:
(0.15MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
材質(ゴム)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12840304
ZRJ-E2
250
(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
20
¥
52,700
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
32日以内出荷
12840320
ZRJ-E2
250
(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
25
¥
54,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
32日以内出荷
12840329
ZRJ-E2
250
(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
32
¥
57,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
32日以内出荷
12840338
ZRJ-E2
250
(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
40
¥
59,300
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
32日以内出荷
12840347
ZRJ-E2
250
(内貼/外貼)合成ゴム
50
¥
61,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
32日以内出荷
12840356
ZRJ-E2
250
(内貼/外貼)合成ゴム
65
¥
67,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
32日以内出荷
12840365
ZRJ-E2
300
(内貼/外貼)合成ゴム
80
¥
74,500
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
32日以内出荷
12840374
ZRJ-E2
300
(内貼/外貼)合成ゴム
100
¥
79,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
32日以内出荷
12840390
ZRJ-E2
300
(内貼/外貼)合成ゴム
125
¥
90,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
32日以内出荷
12840399
ZRJ-E2
300
(内貼/外貼)合成ゴム
150
¥
100,400
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
32日以内出荷
12840408
ZRJ-E2
300
(内貼/外貼)合成ゴム
200
¥
131,300
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
32日以内出荷
12840417
ZRJ-E2
300
(内貼/外貼)合成ゴム
250
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
32日以内出荷
12840426
ZRJ-E2
300
(内貼/外貼)合成ゴム
300
¥
257,500
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
32日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください