ゼンシン
接液部PTFE防振継手
外面はゴムで耐圧性を高め、内面に耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途
薬液、食品・飲料配管、純水、給湯、温水配管、プール循環水の振動吸収
材質
【リング】SS400、【ライナー】PTFE
使用温度範囲(℃)
-20~100
規格
JIS10KF
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(ゴム)
(内貼/外貼)合成ゴム
材質(補強材)
合成繊維
内容量
1本
関連資料:
(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
全11種類を絞り込む
長さL(mm)
選択してください
90
97
112
120
142
159
189
209
口径(A)
選択してください
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12840435
ZRJ-BT
90
20
¥
68,400
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
12840444
ZRJ-BT
90
25
¥
68,400
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
12840460
ZRJ-BT
90
32
¥
78,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
12840469
ZRJ-BT
97
40
¥
79,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
12840478
ZRJ-BT
112
50
¥
90,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
12840487
ZRJ-BT
120
65
¥
106,800
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
12840496
ZRJ-BT
142
80
¥
116,400
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
12840505
ZRJ-BT
159
100
¥
156,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
12840514
ZRJ-BT
189
125
¥
282,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
4日以内出荷
12840530
ZRJ-BT
209
150
¥
337,200
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
12840539
ZRJ-BT
209
200
¥
487,200
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください